APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018999
品番
5649A17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)
30dc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
7
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(A)
4