APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019008
品番
5649A.3V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
スイッチ動作
On-Off-On
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
15.1
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度範囲(℃)
-40→+85
RoHS指令(10物質対応)
対応