APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019139
品番
MTG92AD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
ナイロン66
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
IP等級
IP68
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc