APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019148
品番
X32CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
接触抵抗(mΩ)
10
材質(コンタクト)
銀
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
タブ
コンタクト定格電流(A)
15@250Vc