APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019175
品番
5639A12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)
30dc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
6.3
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(A)
4