APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
注文コード
50019227
品番
5639ADBGK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
スイッチ動作
On-Off-On
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
パネルのカットアウトサイズ(mm)
6.5