APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) PCB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019245
品番
TL39W004000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
20
スイッチ動作
On-Off-On
装着方式
PCB
動作温度範囲(℃)
-30→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
5.5
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V