APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019324
品番
3645NF/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
28dc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
双極単投(DPST)
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
12