APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-On DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019358
品番
646H/2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-On
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
カットアウト直径(Φmm)
12.5
アクチュエータ長さ(mm)
40
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
15@12Vdc、15@250Vc