APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ ラッチ パネルマウント 10 A @ 24 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019473
品番
641SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+55
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
10@24Vdc