APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50019543
品番
106461175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
スイッチ動作
ラッチ
コンタクト定格電流(A)
3@24Vdc
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
アクチュエータ長さ(mm)
11
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度範囲(℃)
-40→+85
RoHS指令(10物質対応)
対応