SW246/7 Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB APEM コンタクト定格電流(mA):400@20V スルーホール 50019604

Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50019604 品番SW246/7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST) スイッチ動作ラッチ コンタクト定格電流(mA)400@20V 装着方式PCB ターミナルタイプスルーホール アクチュエータ長さ(mm)7.5 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 動作温度範囲(℃)-20→+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする