APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019638
品番
5246CDB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
双極単投(DPST)
スイッチ動作
ラッチ
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
装着方式
PCB
ターミナルタイプ
スルーホール
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度範囲(℃)
-40→+85
RoHS指令(10物質対応)
対応