APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019735
品番
Y12CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接触抵抗(mΩ)
10
材質(コンタクト)
銀
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPST
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
タブ
コンタクト定格電流(A)
10@24Vdc、15@250Vc