APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019753
品番
TL36WS84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
接触抵抗(mΩ)
20
スイッチ動作
ラッチ
機械的寿命
6 x 10^4Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
5.5
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
400@20V