APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
6@125Vc
注文コード
50019875
品番
55636AVDE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
接触抵抗(mΩ)
100
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
カットアウト直径(Φmm)
6.35
アクチュエータ長さ(mm)
11.5
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
6@125Vc