APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
1
スイッチ動作
モーメンタリ
注文コード
50020146
品番
PBAM1AF0002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
ケース色
ナチュラル
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+75
IP等級
IP68、IP69K
コンタクトのコンフィギュレーション
1NO
アクチュエータ色
ナチュラル
ターミナルタイプ
Flying Lead
コンタクト定格電流(A)
1