APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
注文コード
50020234
品番
PBAR2AF0000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
ケース色
ナチュラル
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+75
IP等級
IP68
コンタクトのコンフィギュレーション
N
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
ターミナルタイプ
Wire Lead
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vdc