APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
0.2@24Vac/dc
注文コード
50020259
品番
PBAR1AF3000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+75
IP等級
IP68
コンタクトのコンフィギュレーション
N
ターミナルタイプ
Flying Lead
コンタクト定格電流(A)
0.2@24Vac/dc