画像準備中

コマンドスイッチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)25.5 動作方式リングセレクト ボタン形状リングセレクト形 注文コード50020467 品番AH25-S2B20
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付穴径・動作方式・ボタン形状など174種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式リングセレクト 接点構成2a ボタン色 照光色- ボタン形状リングセレクト形 取付穴径(Φmm)25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65F 仕様- ボタン部寸法(mm)Φ20 品名押しボタンスイッチ 使用電圧(V)- フレーム- トランス- 適合機種- 形状- 文字内容- 外形寸法(mm)- 規格- 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)- 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)- 光源- 絶縁抵抗(MΩ)100以上 キャップ色- 使用周囲温度(℃)(盤内)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 耐振動共振試験:複振幅0.1mm、周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm、周波数16.7Hz 耐久性- 開閉頻度(回/時)1800(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)- 相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃)(ただし、氷結、結露なきこと) 地色- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 特殊対応品- 記号色-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする