画像準備中

Φ25コマンドスイッチ AH25 リングセレクト形押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン色 注文コード50020476 品番AH25-S2B22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品はボタン色6種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式セレクタ 接点構成2a2b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65F 品名押釦スイッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50020476 AH25-S2B22 08509295 AR22S2R-22B 押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) 富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) 富士電機 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする