富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 リングセレクト形押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン色
緑
注文コード
50020512
品番
AH25-S3G22
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ボタン色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
2a2b
ボタン色
緑
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65F
品名
押釦スイッチ