Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50021013 品番SH6-131-AK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
スイッチ【読み出し】0 to 9 出力【コーディング】BCD アクチュエータの種類プッシュホイール 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)ニッケルめっき銅に金(固定)、ニッケルめっき銅合金に金(可動) スイッチ数【位置】10 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-20→+80 ターミナルタイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする