APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
50021047
品番
5T25-1S0F-21-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ジョイスティックトラベル】±20 °
奥行(mm)
【パネルから】27.5
スイッチ
デュアル軸の電位差
軸数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10→+55