APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50021083
品番
TEMRRV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
装着方式
表面実装
アクチュエータの種類
レベル
コンタクト定格電流(mA)
50@20Vdc
機械的寿命
50000Operations
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
RoHS指令(10物質対応)
対応