APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem メンブレンキーパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021117
品番
AC3875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【メンブレ操作】Y
材質(アクチュエータ)
PC
キー数
12
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
(操作キー)1000000Operations
キーパッド
4× 3、マトリックス
動作温度範囲(℃)
-30→+55
アクチュエータ色
銀