APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem メンブレンキーパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021135
品番
AC4933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力
マトリックス
材質(アクチュエータ)
ステンレス鋼
動作温度(℃)
【最大】+65
機械的寿命
(操作キー)5000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパッド
4× 3
IP等級
IP54