APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem メンブレンキーパッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021144
品番
AC3561ILL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【メンブレ操作】Y、【イルミネーション】Y
材質(アクチュエータ)
PC
キー数
16
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
(操作キー)1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパッド
4× 4、マトリックス
動作温度範囲(℃)
-30→+55
アクチュエータ色
銀