APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50021214
品番
A01MMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+55
IP等級
IP65
スイッチ種類
マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ
併用可能製品
A01シリーズ
アクチュエータ色
青