APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem モジュラスイッチ本体 丸型キーロックオペレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021239
品番
A018305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+55
IP等級
IP65
スイッチ種類
丸型キーロックオペレータ
併用可能製品
A01シリーズ