APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ロータリスイッチ 10極 PCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021336
品番
PT 6461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
【スイッチの位置の数】10
幅(mm)
35.25
寸法(mm)
35.25×31×61.7
定格電圧(V)
250ac/dc
深さ(mm)
31
動作温度(℃)
+85
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
SP10T
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
500@250Vac