APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
CSA、UL準拠
注文コード
50021354
品番
AV9002F1020270K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CSA、UL準拠
定格電圧(V)
30dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
19.2
コンタクト定格電流(A)
1
コンタクト定格電圧(V)
30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19.2(Dia.)