APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021494
品番
9233WWCD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
4.2
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc