APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021519
品番
18845CD+U1202
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.5×15