APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021528
品番
18845CD+U1206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ボタン
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.5×15