APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50021616
品番
IAR5F1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
NO/NC
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
青
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(A)
2@24Vdc