APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021668
品番
1212C WHITE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ色
白
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
2@24Vdc