APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021869
品番
IRC8Z262LOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
2@250Vac