APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021939
品番
AV031003C940K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
22.2
コンタクト定格電流(A)
2@48Vdc
ターミナルタイプ
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応