APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 48 V dc モーメンタリ パネル実装 スクリューマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50021948
品番
AV191003C940K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネル実装,スクリューマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
N
カットアウト直径(Φmm)
19.2
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
2@48Vdc