APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【イルミネーション】あり
注文コード
50022027
品番
AV031L1EA240K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
青
スイッチ動作
維持
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22.2
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
2@48Vdc