APEM
Apem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【イルミネーション】あり
注文コード
50022054
品番
AV091L6EA200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
赤
スイッチ動作
維持
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
19.2
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
2@48Vdc