APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50022115
品番
IAR3F1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
IEC 512-6, IEC 60529
定格電圧(V)
24dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
青
コンタクト定格電流(A)
2
コンタクト定格電圧(V)
24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16.2(Dia.)