APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【イルミネーション】なし
注文コード
50022158
品番
FPDR3B1422X0XXX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
30
コンタクト定格電流(mA)
200@12Vdc
コンタクト定格電圧(V)
DC12
定格電圧(V)
12dc
仕様
【イルミネーション】なし
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
Solder Lug
RoHS指令(10物質対応)
対応