APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50022325
品番
FPDR1B1422X0XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
12dc
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
30
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(mA)
200@12Vdc
コンタクト定格電圧(V)
12/DC