APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50022456
品番
IRR3S422LOB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
青
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
200@48Vdc