APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50022928
品番
8646ADGB6X923+U3631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
装着方式
スルーホール
カットアウト直径(Φmm)
6.5
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)
30/DC
定格電圧(V)
30dc
仕様
【イルミネーション】なし
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
Solder Lug
RoHS指令(10物質対応)
対応