APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50023007
品番
TP33WS83500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V