APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50023077
品番
AV22LC462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(コンタクト)
銀、ニッケル合金
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO / NC
カットアウト直径(Φmm)
22.2
アクチュエータ色
赤
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac