APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP65
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50023217
品番
AV22LC132
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
22.2
アクチュエータ色
緑
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac